LEH-30BH LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 62951754 LEH-30BH LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 62951754 LEH-30BH LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 62951754 LEH-30BH LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 62951754 LEH-30BH LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 62951754 LEH-30BH LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 62951754

LEDジューデンフックライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62951754 品番LEH-30BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,600

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。
30W白色LEDを採用しています。
明るさ2段階切り替え式です。
バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。
吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。
LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。
金属製ガードネット付です。
落下防止用ワイヤー付属です。
角度調整機能付ハンドルです。
灯体は360度回転します。

用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
※ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
※本製品は仮設用です。
※施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリーは空の状態で長時間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電を行ってから保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする