金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62951763 品番MB-5RF
参考基準価格(税別)¥167,578 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。

用途
コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
コンセント形状2P 15A 125V(アース付) コンセント個数1 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2.0 電線長さ(m)5 質量(kg)2 トラスコ品番200-1468 セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ 漏電遮断器仕様地絡 プラグ2P・3P兼用:○ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-4653-19 接地端子
注意
※受注生産品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする