床・マット用 表面抵抗計 SRC-01

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62951779 品番SRC-01
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応

用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。 トラスコ品番143-7318 セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書 幅(mm)101.5 材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄 測定範囲1.0×10^3〜2.0×10^12Ω(Ω/□) 高さ(mm)190 質量(g)340 奥行(mm)54.7 電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10 表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プローブ2個(外径約Φ66 mm、約2.3 kg)
※本体接地用のカールコード1本(両側バナナプラグ)
※抵抗測定用のカールコード2本(Φ3.5mm ミニプラグ/バナナプラグ)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/454/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする