トータルステーション V-280シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62951788 品番 V-280NSC
参考基準価格(税別)¥1,375,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

大型画面で操作が簡単明解です。
SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。
レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。
大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。

質量(kg)5.5 倍率30倍 最短合焦距離1.0m 最小表示10/5 ねじ径(mm)35 レーザー安全基準クラス3R 横(mm)190 気泡管感度30 高さ(mm)342 視界1°30 電源Li-ion 分解力3" 保護等級IP56 有効径(Φmm)45 トラスコ品番210-5205 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする