Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の アナログ台はかり
自動台はかり(取引証明用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62951806
品番
D-100M
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
大きく見やすい目盛板を採用しています。
電源のない場所で使用できます。
用途
一般工場での計量に。
厨房での計量に。
防爆危険工場での計量に。
体重計。
市場での計量に。
農産物の計量に。
小荷物の計量に。
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.2
計量皿寸法(mm)
380×264
質量(kg)
22
高さ(mm)
1255
トラスコ品番
239-0311
材質/仕上
鉄製塗装
最小表示(g)
200
全高(mm)
1255
載台寸法(mm)
380×264
秤量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません