曜日別特売
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059

 

USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059
USE-03US グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) リレヤ 62952059

グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1組注文コード62952059品番USE-03US
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
上下左右にサイドリーフを使ってウレタン側面を隠すことができます(サイドリーフはお客様ご自身での取付になります)。

トラスコ品番195-2236セット内容U字金具材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE、サイドリーフ:PP・PE質量(kg)1.7外寸法・高さ(mm)100~200外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする