リレヤ
リレヤの 店舗運営用品
リレヤの 観葉植物
リレヤの 造花・フェイクグリーン
グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
62952156
品番
BLF-02K
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
飾るだけで存在感のあるグリーンパネルです。
質量(kg)
1.5
材質/仕上
ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、金網:スチール
外寸法・奥行(mm)
400
外寸法・間口(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
100〜200
トラスコ品番
195-2271
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません