リレヤ
リレヤの ラティス/デッキ/オーニング
リレヤの ガーデニング用品
リーフパーテーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62952174
品番
LP-1200
参考基準価格(税別)
¥139,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ハートリーフ状のリーフパーテーションです。
用途
仕切りとして使うことで緑ある空間を演出。
トラスコ品番
195-2288
セット内容
安定脚
材質/仕上
リーフ:PP・PE、パーテーション枠:スチール
質量(kg)
19
外寸法・高さ(mm)
1200
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
1200
注意
※左右に安定脚間取り付けます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません