曜日別特売
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199

 

BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199
BLF02SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952199

グリーンアレンジパネル サイドパーツ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1組注文コード62952199品番BLF02SP
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。

用途
アレンジされたグルーンパネルのサイドのウレタンを隠す。
トラスコ品番206-3910セット内容Uピンワイヤー付き材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE質量(kg)0.4適合サイズ600×400
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする