BLF04SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952217 BLF04SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952217 BLF04SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952217 BLF04SP グリーンアレンジパネル サイドパーツ リレヤ 62952217

グリーンアレンジパネル サイドパーツ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード62952217 品番BLF04SP
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。

用途アレンジされたグルーンパネルのサイドのウレタンを隠す。 トラスコ品番206-3912 セット内容Uピンワイヤー付き 材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE 質量(kg)0.3 適合サイズ600×400
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする