火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62952314 品番YS-618-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。
溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。
溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。
キャスター付で移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。
従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番137-5716 幅(mm)600 材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム 質量(kg)9.2 高さ(mm)1800×3枚 アズワン品番64-8784-62 脚の種類キャスター式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする