浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の ピッチフォーク・フォーク
パイプ柄ビートホーク 7本爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62952348
品番
9137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途
ビート(甜菜)のかき寄せやすくう収集作業。
トラスコ品番
868-1909
全長(mm)
1200
材質/仕上
爪:スチール、柄:スチール鋼管
質量(kg)
2.5
爪長さ(mm)
400
爪数
7
先幅(mm)
390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません