日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの フラットモップ
フロアーファイバー ミディアム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62952488
品番
50408
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フロアのホコリや軽い汚れの除去に最適です。
乾拭きでも水拭きでも使用可能です。
洗って何度でも使用可能です。
チリ・ホコリ取りにも、水の力で油汚れ落としも両方できるタイプです。
用途
屋内フロア(ラミネート・ラッカー・リノリウム・ビニール加工、木・石・大理石)のホコリ・汚れ除去に。
ホコリ除去:乾拭き用。
油汚れ:水拭き用。
トラスコ品番
158-6723
適合機種
ENJOフロアークリーナープレート
材質
ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
長さ(mm)
165
幅(mm)
460
厚さ(mm)
23
材質/仕上
ファイバー:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%
色
青
質量(g)
109
奥行(mm)
165
縦(mm)
165
横(mm)
460
アズワン品番
64-8376-97
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※乾いた状態でも水で濡らしてもどちらでも使用できます
※洗濯時、柔軟材・漂白剤の使用不可。
※洗濯ネットの使用を推奨します。
※ファイバーの熱変質の恐れがあるため、乾燥機・アイロンは使用不可
※受注後キャンセル不可の商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません