曜日別特売
CLP204S スーパーエスロクリーンパイプ エスロン 62952603

スーパーエスロクリーンパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)3.0
呼び径(mm)20
内容量1本注文コード62952603品番CLP204S
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。

用途建物内の超純水配管設備。トラスコ品番107-1592質量(g)303呼び径(mm)20寸法t(mm)3.0寸法D(mm)26材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)厚さ(mm)3.0材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意ください。
※メーカー標準施工を遵守してください。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
※樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする