サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62952838
品番
16532
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。
ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。
トラスコ品番
149-4438
幅(mm)
528
材質/仕上
本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)
12
高さ(mm)
259
奥行(mm)
400
内高(mm)
120
内寸奥行(mm)
260
内寸幅(mm)
260
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
260×260×120
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
528×400×259
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません