グローブボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番149-4454 注文コード62952847 品番27894
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。
底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。
減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。

質量(kg)30 材質/仕上本体:アクリル、フレーム:アルミ、底板:ステンレス 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)740×500×500 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)560×420×420 トラスコ品番149-4454
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,250 / 税込 ¥15,675
北海道地方数量1につき ¥14,250 / 税込 ¥15,675
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする