タセト
タセトの 作業灯
タセトの ワークランプ・ハンドランプ
タセトの コンセントタイプワークランプ
ブラックライト UV-3000HP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62952926
品番
BRUV3000HP
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。
即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途
非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番
147-6191
幅(mm)
95
全長(mm)
260
高さ(mm)
260
質量(g)
680
奥行(mm)
125
コード長さ(mm)
4.75
紫外線波長(nm)
365±5
外径(mm)
95
注意
※光を覗き込んだり、直接目に当てないで下さい。
※保証期間はメーカー出荷日から半年間とします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません