集じん機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62952978 品番 MY-250XN-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,307,000 販売価格(税込) ¥1,199,000
販売価格(税別)
1,090,000

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な7.5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。

用途
粗じん用。
一般粉じん。
質量(kg)240 電源(V)三相200 出力(kW)5.5 集塵容量(L)410 風量(m3/min)50Hz/60Hz-/75 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/80 標準消費電力料金(円/h)74.25 周波数(Hz)60 フィルター上下各1本 吸込口径(Φmm)250 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行750 本体寸法(mm)高さ3855 本体寸法(mm)幅1616 トラスコ品番149-0203
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。
※要組み立て品
※屋内使用品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする