MY-200XN-50HZ 集じん機 ムラコシ 62952996 MY-200XN-50HZ 集じん機 ムラコシ 62952996

集じん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)50Hz/60Hz42/- 注文コード62952996 品番MY-200XN-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥516,000
この商品は風量50Hz/60Hzなど4種類から選べます 他の種類を見る

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な7.5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。

用途
粗じん用。
一般粉じん。
質量(kg)120 電源(V)三相200 出力(kW)3.7 集塵容量(L)410 風量(m3/min)50Hz/60Hz42/- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)90/- 標準消費電力料金(円/h)49.95 周波数(Hz)50 フィルター上下各1本 吸込口径(Φmm)198 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行750 本体寸法(mm)高さ3305 本体寸法(mm)幅1140 トラスコ品番206-7271
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。
※要組み立て品
※屋内使用品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62952996 MY-200XN-50HZ 62953933 MY-200XN-50HZ サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ 1台 539,000 税込592,900 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする