食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62953005 品番 MY-75XF
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥328,900
販売価格(税別)
299,000

超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。

質量(kg)43 電源(V)単相100 出力(kW)0.75 集塵容量(L)68 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 標準消費電力料金(円/h)20.25 周波数(Hz)50/60 フィルター上下各1本 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行438 本体寸法(mm)高さ2052 本体寸法(mm)幅808 用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。 トラスコ品番149-0271
注意
※マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする