ムラコシ
ムラコシの 換気/設備用品
ムラコシの 集塵機
ムラコシの 集塵機本体
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62953014
品番
MY-75XF-SUS
参考基準価格(税別)
¥851,000
販売価格(税込)
¥856,900
販売価格(税別)
¥
779,000
バスケットに入れる
超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
質量(kg)
43
電源(V)
単相100
出力(kW)
0.75
集塵容量(L)
68
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
13
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
標準消費電力料金(円/h)
20.25
周波数(Hz)
50/60
フィルター
上下各1本
吸込口径(Φmm)
98
ちり落とし方式
なし
本体寸法(mm)奥行
438
本体寸法(mm)高さ
2052
本体寸法(mm)幅
808
用途
投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。
トラスコ品番
149-0272
注意
※マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません