グラインダー用集じん機MYGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62953023 品番 MYG-75
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥493,900
販売価格(税別)
449,000

グラインダー作業用に開発された集塵機です。
火花が出る作業の集塵ができます。
コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。
※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。
また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。

質量(kg)55 電源(V)単相100 出力(kW)0.75 集塵容量(L)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz10 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 標準消費電力料金(円/h)20.25 周波数(Hz)50/60 フィルター上袋1本 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし 本体寸法(mm)奥行517 本体寸法(mm)高さ1503 本体寸法(mm)幅805 用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。 トラスコ品番149-0277
注意
※燃えているものを吸引しないで下さい。
※全ての火花が出る粉じんを分離はできません。
※丸フードやダクトホースなどのオプションは別売りです。
※マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉じんや、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする