DGW4X2DM ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ 新ダイワ 62953093 DGW4X2DM ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ 新ダイワ 62953093

ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62953093 品番DGW4X2DM
参考基準価格(税別)¥2,400,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。

用途
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511 セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒 幅(mm)560 質量(kg)357 高さ(mm)823 奥行(mm)1410 電圧(V)三相200 タンク容量(L)37 キャスター無し 使用率(%)100 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66(50/60Hz) 適合溶接棒(mm)2.0〜6.0(1人)、2.0〜4.0(2人) 連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時) エンジンタイプクボタ D722 電流範囲(A)75〜320/95〜340(1人、50Hz/60Hz)、40〜185/50〜195(2人、50Hz/60Hz) 出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号CG-120023-VE
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする