モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
新ダイワ
新ダイワの 発電機
新ダイワの ガソリン発電機
新ダイワの スタンダード発電機
ガソリンエンジン発電機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62953118
品番
EG2600-B
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
土木現場の電源として、耐久性を追求しました。
AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。
オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途
建設現場の工具や照明の電源として。
仕様
オイルアラート付き
トラスコ品番
221-0891
セット内容
スパークプラグレンチ
全長(mm)
412
質量(kg)
43
周波数(Hz)
60
全幅(mm)
575
出力
AC100V
タンク容量(L)
8.3
全高(mm)
465
燃料
レギュラーガソリン
騒音値(dB)
70
連続運転時間(h)
5
交流定格出力(kVA)
2.6(60Hz)
始動方式
リコイルスタート(デコンプ付き)
アズワン品番
64-8499-93
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
エンジン工具 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
DAYGENE2700e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
DAYGENE3600e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
252,780
¥
229,800
バスケットへ
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
〜
¥
469,800
〜
マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S
新ダイワ
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S
新ダイワ
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
スタンダード発電機
ガソリンエンジン発電機 新ダイワ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品