オイルシールリムーバー グリップ付 バイク用

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62953136 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

握りやすいグリップ付。
6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。

用途バイクのオイルシールの抜き取りに 仕様支点調節幅:6段階 幅(mm)支点:約103×Φ14 全長(mm)約340×Φ10 材質(本体)中炭素鋼 質量(g)約345 角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8 グリップ径(Φmm)約28 グリップ長さ(mm)約90 ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ) 適合径(Φmm)20〜90
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※対象物を動かないように固定したことを確認してから作業をしてください。
※力を急激に加えないでください。衝撃に耐えきれず、先端が折れる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:3235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
整備
建設業・工事業

想像してたよりかなり大きくて工具箱の収納に困った。
頑固なフロントフォークシール外すには長いほうが良いけど....

対象商品:
62953136
2025-10-28
用途:
バイク整備

丈夫ですが、少し重いです。もう少し小ぶりなものの方がいいです。

対象商品:
62953136
2024-03-11
用途:
オートバイ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルシール外しを探してたのですが購入致しました
カブ系に使用ですが十分使用できます

対象商品:
62953136
2022-10-15
用途:
商品名どおりの使い方
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルシール外しは、専用工具を使うと、アウターチューブ内側を傷つけなくて良い。古いバイクのレストアでは、専用工具があると作業がラクになる。こういった専用工具は、大量の購入を見込めいから価格も高くなりがちだが、モノタロウでは安価に提供してもらえるので助かる。

対象商品:
62953136
2021-12-29
用途:
ある意味画像通りの商品

支点の「横バー」が画像通りの位置で送られてきます。
最初「横バー」を先端の(本来の)調整位置に移動させようとしたら、シャンクのベンドに引っかかって先端に移動できずに焦りました。

返品も脳裏によぎりながら、カシャカシャやってると、移動できるポイントが見つかり、どうやらタップ穴を裏側に向けたら無事移動できました。

サイズは思ったより大きいです。
「横バー」位置を調整すれば、サイズの融通は利くかな?と思いましたが、そもそも爪が太くて高さもあるので結局フォークのオイルシールなどの限定的な用途になると思います。

これの50%、70%くらいのサイズバリエーションを展開いただければ、エンジン廻りのオイルシール用にも使えそうなので、企画検討いただければと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
62953136
2022-01-10
用途:
焦った。

支点の「横バー」が画像通りの位置で届きます。
さらに正規の位置に移動しようとすると、なんとシャフトのベンド部で引っ掛かる!

返品もよぎりながら、カチャカチャ動かしているとするッと動いた!
どうやら「横バー」のネジ穴をベンドの凹み側に向きを合わせると移動できるようです。
個体差かもしれませんが、ご参考まで。

4人が参考にしています
対象商品:
62953136
2022-01-15
用途:
フロントフォークアウターチューブのシール外し
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのアウターチューブ内のシールを外すのに使いました。固着したものでも簡単に外せました。

対象商品:
62953136
2022-03-03
用途:
バイクの部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

VTR1000Fのフロントフォークのオーバーホールに使うかと思い購入しましたが、結局使いませんでした。
またの機会に使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする