LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62953635 品番E70065SAN9/DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100〜240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする