材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)