※メイン画像

AFR-08NL 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム 62953879 AFR-08NL 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム 62953879 AFR-08NL 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム 62953879

無給油エアモーター式 軸流型 送風機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62953879 品番AFR-08NL
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。

用途
溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7361 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)7.7 使用温度範囲(℃)0〜60 回転数(min-1[r.p.m])3300 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 ハネ径(cm)20 羽根枚数7枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.35 ファン外径(Φmm)200 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-28 コンプレッサー5馬力
注意
※防爆地域での使用については、所轄の消防署の指導に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする