※メイン画像

MY-200XN-60HZ サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ 62953949 MY-200XN-60HZ サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ 62953949

サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62953949 品番 MY-200XN-60HZ
参考基準価格(税別)¥589,000 販売価格(税込) ¥592,900
販売価格(税別)
539,000

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。

用途一般粉じん トラスコ品番206-7272 幅(mm)1140 質量(kg)120 高さ(mm)3305 出力(kW)3.7(2P) 奥行(mm)750 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)2.93 集塵容量(L)410 電源コード(m)5 フィルター上下各1枚 キャスター径(Φmm)75 最大風量(m3/min)47 吸込口径(Φmm)198 キャスター数3個 ファンプレートファン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1につき ¥26,500 / 税込 ¥29,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする