色ブラック
サイズテンキーレス
質量(g)約470※ケーブル含む
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)
インターフェースUSB
キー配列92キー(日本語配列)
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)19
ホットキー数12キー