キーボード ワイヤレス 無線 USB 抗菌 薄型 フルキーボード ワイヤレスキーボード メンブレン式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62954238 品番TK-FDM110TKBK
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型フルキーボード。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。

キーストローク(mm)2.5 キーピッチ(mm)19 キー配列109キー(日本語配列) ブラック 通信方式GFSK方式 キー方式メンブレン サイズフル 質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5 インターフェースUSB 電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定 ホットキー数12キー 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする