ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62954423 品番MR-ICA001BK
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。

その他総務省指定:第AC-20017号 ブラック 質量(g)約81 ※ケーブル含む ケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く 対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状USB Standard-A 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18 消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給) 通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092 インターフェースUSB 2.0 Standard-A 保証期間3年間 対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証 電源供給方式バスパワー 動作温度範囲(℃)0〜40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954423
2022-03-31
用途:
マイナポイント取得に使用する。
建設業・工事業

マイナポイント取得に関し手順通りスムーズに行うことが出来ました。
他の用途にはこれから考えて様々な事に使用したいと思っております。
goodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする