おたふく手袋
おたふく手袋の セーフティスニーカー
おたふく手袋の ローカットセーフティスニーカー
ニットワークシューズ JW-395
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.0
色
ネイビー×イエロー
注文コード
62954448
品番
JW-395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
通気性と軽量設計を両立。摩耗強度の高いニットアッパー採用。必要な部分に合成ゴムを採用
サイズ(cm)
25.0
足幅
EEE
色
ネイビー×イエロー
機能
軽量
用途
ワーキング
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリエステル、ライニングポリエステルメッシュ
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約290(26cm)
材質(先芯)
鉄製
アズワン品番
65-2077-79
材質(インソール)
EVA+ポリエステルメッシュ(表)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62954448
JW-395
62954588
JW-395
ニットワークシューズ JW-395
おたふく手袋
1足
¥
3,698
税込
¥
4,068
色が異なります