JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954484

JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954484
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954484
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954484
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954484

ニットワークシューズ JW-395

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品はサイズ・色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
27.0
色
ネイビー×イエロー
注文コード
62954484
品番
JW-395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180

通気性と軽量設計を両立。摩耗強度の高いニットアッパー採用。必要な部分に合成ゴムを採用

用途
ワーキング
サイズ(cm)
27.0
足幅
EEE
色
ネイビー×イエロー
機能
軽量
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリエステル、ライニングポリエステルメッシュ
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約290(26cm)
材質(先芯)
鉄製
アズワン品番
65-2077-83
材質(インソール)
EVA+ポリエステルメッシュ(表)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62954484JW-39562954624JW-395JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954624ニットワークシューズ JW-395おたふく手袋1足
¥3,598
税込¥3,958
色が異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62954545
2024-08-11
用途: プレス作業時
製造業

いろんな安全靴を試していますが、このタイプは作業員からのクレームはないです。満足しているだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする