ニットワークシューズ JW-395

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62954615 品番 JW-395
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

通気性と軽量設計を両立。摩耗強度の高いニットアッパー採用。必要な部分に合成ゴムを採用

サイズ(cm)26.5 足幅EEE ブラック×グレー 機能軽量 用途ワーキング 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル、ライニングポリエステルメッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約290(26cm) 材質(先芯)鉄製 アズワン品番65-2077-96 材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954545
2024-08-11
用途:
プレス作業時
製造業

いろんな安全靴を試していますが、このタイプは作業員からのクレームはないです。満足しているだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする