BT パワーストレッチ コンディショニングソックス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62954676 品番 JW-841N
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

テーピング機能:ぐらつきやすい足首を中心に、コンプレッションにプラスしてより引き締め効果が出るように補強糸を施しました。
段階着圧:hpa(圧力を表す単位)値を自在にコントロールできる特殊な編み機を使用。
足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて徐々に圧力を弱めることで、すきりした履き心地の靴下にしました。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン ブラック サイズM サイズ(cm)22〜24 アズワン品番65-2077-75 入数1足 指タイプ先丸
注意
※製法上、細かな糸が足に付き易くなっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954676
2023-05-27
用途:
立ち仕事用
その他業種

立ち仕事でふくらはぎがダルくなるため着圧ソックスを探して購入。
着圧ほど強烈ではなくストレッチが効いて丁度良いです!

対象商品:
62954658
2023-02-14
用途:
ランニング時に使用しています。
製造業

とても履き心地がよいです。締付がよく効いて動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする