タイムリー
タイムリーの PCアクセサリー
タイムリーの ケーブル
タイムリーの 変換・延長アダプタ
[USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62954983
品番
GM-UH032RE
参考基準価格(税別)
¥481
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
仕様
質量:15g
寸法
4.5×1.8×1.1cm
コネクタ形状
USB-A メス - USB-A メス
メス形状
USB A
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。