USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955008 品番GR-UCHD-4K
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。
HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。

用途
スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。
スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。
SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、
仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm)約175 適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする