世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62955053 品番 MESHMONSTER10LG
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫
2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。
まさに不死身のモンスターです。
ケーブル表面がスベスベなので絡まらない
ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。
鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。
アルミ製コネクタがクール
大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。
何よりクールでかっこいいです。
カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー
従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。
色はゴールドとシルバー、どちらもリッチな印象です。
最大2.0A出力
メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。
データ通信にも対応
大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。
全長100センチ
持ち歩きに最適な長さです。
メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。

仕様重量:24g ゴールド 長さ(cm)100 コネクタ形状LIGHTNINGオス-USB Aオス 通信方式データ転送/リンク対応 素材コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維 適合用途データ転送・充電
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※MFI取得品ではございません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする