ノートパソコンスタンド[〜15・16インチ] 折りたたみ 角度6段階調整可能 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955139 品番TM-PCST-04
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,984 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2〜15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9〜10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。

仕様搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm) セット内容PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は鋭利な物や硬い物でこすったり、強くぶつけると傷ついたり変形します。
※本製品に火を近づけたり、極端に高温の環境で使用すると変形変色する恐れが有ります。
※本製品は水平で安定した箇所に設置してください。不安定な箇所に設置すると積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品記載の耐荷重を上回るものを積載した場合、破損や変形、積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品の可動部は摩擦力による簡易固定を行う機構です。長時間ご使用に成らない時は、本製品から積載物をおろして保管してください。
※本製品の保証は日本国内でのご使用に限り、ご購入日より6か月間です。
※本製品の保証はご購入日とご購入店名が記載された領収書/レシート/納品書などが必要です。
※本製品の傷や腐食などの初期不良につきましては、ご購入日から1ヵ月以内にご連絡をお願いいたします。(初期不良対応期間)
※予告なく製品形状・仕様の一部が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする