多機能でスリム!世界最薄クラスのスマホスタンド「MOFT X」MS007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955464 品番MS007-P-NAVY-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,346
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

独自開発!人間工学の観点から最も見やすい縦60度にスマホを瞬時に固定
手ぶらでお出かけ!スキミング防止カードケースで安心&便利
存在を忘れるほどの薄さで折りたたみも簡単
ホルダー機能も充実!
PCやタブレットなどのハイテク化が急速に進み、私たちの生活は以前より便利になりました。しかし、これらを使用するようになってから、姿勢が悪くなった、首や肩、頭がよく痛くなるようになったなどと感じたことはありませんか?これらをシンプル且つスマートに解決するために誕生したのが、スマホ用スタンドセットMOFT X!コンパクトな構造で、スタイリッシュ。操作に必要な時間はたったの1秒です。
接着シールを使用し貼り付けて使用します。繰り返し使用できます。

厚さ(mm)3 ダーク・ブルー 質量(g)29 寸法(cm)6.3×10.5 素材PU、ファイバーグラス、リムーバブルグルー、磁石 傾斜角度(°)45/60
注意
※お使いになられる全てのパソコン・タブレット・他機器に対応するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする