三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
ケイフレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
26.4
注文コード
62955535
品番
KPF28J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
内径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒色
長さ(m)
1
内径(Φmm)
26.4
適合規格
MAS
呼び
1
外径(Φmm)
33.2
最小曲げ半径(mm)
中心曲げ半径(固定)100、(稼働)170
質量(kg/m)
0.82
配管
可動配管
使用環境温度(℃)
-5〜60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水