オープンフレーム ver.mini-ITX / ATX電源モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62955918 品番N-FRAME-ITX-APS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

PCパーツの造形美を楽しむためのmini-ITX専用オープンフレームにATX電源搭載可能モデルが登場! パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
取っ手付きで持ち運びにも最適なコンパクト設計です。
取っ手は取り外し可能です。
mini-DTXにも対応しております。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能。(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ グラフィックボードを垂直設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。(2スロット使用時)
水冷クーラー用の取付穴を搭載。(対応サイズ120mm/140mm/240mm)
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。ストレージは2.5インチが最大2台取付が可能です。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。

付属品組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足 仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。※2スロット使用時 形状(対応フォームファクター):対応マザーボード:mini-ITX ※mini-DTXにも対応しております。 水冷クーラー対応サイズ:120 / 140 / 240mm ※240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応デバイス:2.5インチ 最大2台 搭載電源:無し / 対応電源:ATX電源 グラフィックボード設置方法:通常設置 or 垂直設置 ※ライザーケーブル別売り 本体重量:約1.7kg 材質 スイッチ有り(LED付電源スイッチ) 仕上黒色塗装 本体寸法横幅 約210mm×奥行 約190mm×高さ 約345mm(取っ手含まず) 対応マザーボードmini-ITX、mini-DTX 拡張スロット数3スロット
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については責任を負えませんのでご承知ください。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的なメンテナンスをお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする