「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1〜ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。