ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(3極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957939 品番BFSMVW
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ゲームしながら、スマホで会話!
ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能!
通話アプリを選ばない!
4極→3極変換アダプタ付
3極タイプ(緑&ピンクプラグ)のヘッドセットやイヤホンに適合!
「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」
そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。
マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。
4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。
スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。
あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。
君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。
それが、ヴォイスミキサーGだ!
ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能!
ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。

仕様重量:約75g(ケーブル含む) 対応ヘッドセット:3極版: 3.5mmステレオミニプラグx2(入力・出力) 対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン 本体寸法W41×H10×D40mm 保証期間6か月
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※※直接音響機器を接続した場合と比べ音量レベルが減少する可能性がございます。電気的仕様であり機器の故障などではありません。
※※はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
※※アルコールやシンナーなど溶剤類の使用はしないでください。
※※ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする