付属品給排気パイプ(400mm)仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付タテ取付専用タイプ(左軸壁取付(Lタイプ))取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター