VL-100ST2-R ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機 62957958

ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62957958品番VL-100ST2-R
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ロスナイ 居間用
薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適
Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易
室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造
室内ユニット薄形コンパクト設計

付属品給排気パイプ(400mm)仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付タテ取付専用タイプ(右軸壁取付(Lタイプ))取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
注意
※雨水の直接かかる場所では雨水が侵入することがありますので専用のウェザーカバー(P-100S-CV)をご使用ください。
※耐湿構造ではありませんので、浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因となります。
※室外ユニットは屋外より点検できる場所に設置してください。
※外気温が低いときや、霧の多いとき、雪や風、雨の強いときには、運転を停止してシャッターを閉めてください。
※室内排気側は側面の壁より80mm以上離してください。
※室内給気側の側面に壁がある場合は、120mm以上離してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする