充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958079 品番RUH-OTGU4SN+C
参考基準価格(税別)¥2,255 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。
micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。
新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。
また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。
Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。

付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル 仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm 長さ(m)1 コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用) 最大電流(A)2.4A対応 本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず) 適合用途充電・給電用
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※※本製品はすべてのOTG対応機器で利用できることを保証するものではありません。
※※Yoga Book with Windows など一部の端末では、端末への給電(充電)がされていても、充電を表すアイコンが表示されない場合があります。 また端末の動作状況によっては充電量が増えない、または若干ずつ減っていく場合があります。
※※電源には必ず2A以上の出力のあるUSB電源(別売り)をご用意ください。
※※出力の弱い電源や品質の良くない電源を使用すると、端末へ供給する電圧が降下し十分に機能が発揮できない場合があります。
※※本製品付属のケーブルは充電・給電専用のものとなります。
※※ポータブルHDDなど大きな電力を必要とするUSB機器を接続すると動作が不安定になることがあります。 別途電力をUSB機器に供給してください。
※※ご使用の際は付属の簡易説明書に記載されている注意事項を必ずお読みください。
※※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする