三菱電機
交換用外気清浄フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62958299
品番
P-18QDF
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途
電動給気シャッター専用の交換用フィルターです
仕様
フィルター捕集効率(%):82(質量法)
適合機種
P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用
種別
交換用フィルター
入数(枚)
1
材質(フィルター)
不織布フィルター