Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958316 品番USB-8LTMGN
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル
※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。

仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A 材質シリコン(収納部) グリーン 寸法15cm 対応機種タブレット RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送・充電
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする